Spájka pre elektroniku č. 1
Spájka pre elektroniku č. 1
TVAROVKA SPOJOVACIA 1 ZN60
Obj. č. 0987114
EAN 4011231918565
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nízka teplota spájkovania vďaka rýchlo tečúcej spájke
- Zvyšky taveniny môžu pôsobiť korozívne
- Drôt na aktívne mäkké spájkovanie s obsahom halogénu
Sn99.3Cu0.7 podľa normy DIN EN ISO 9453. Tavivo v súlade s normou DIN EN ISO 9454
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
| Priemer drôtu | 1,5 mm | 
| Hmotnosť obsahu | 1 kg | 
| Označenie materiálu | S-Sn60Pb40 | 
| Norma EN | 29454-1 | 
| ISO | 9453 | 
| Teplota spracovania min./max. | 240 do 260 °C | 
| Teplota spracovania min. | 240 °C | 
| Teplota spracovania max. | 260 °C | 
| Teplota tavenia min. | 183 °C |