Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Spájkovací teplom zmrštiteľný odbočovací konektor, koncový konektor Pre spoje odolné proti prachu a vlhkosti

Koncový konektor zrmštiteľný teplom
SPOJKA KONCOVA ZMRST.TEP.MODRA 7,0MM

Obj. č. 055592430

EAN 4011231457156

Cena za zvolené balenie
Spájkovací teplom zmrštiteľný odbočovací konektor, koncový konektor Pre spoje odolné proti prachu a vlhkosti

Obj. č. 055592430

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Priehľadný obal zmrštiteľný teplom umožňuje priamu vizuálnu kontrolu spojenia

Upozornenie

Vyhnite sa bodovému prehriatiu teplom zmrštiteľného obalu.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer káblového zväzku max.

7,0 mm

Farba

Modrá

Elektrická odolnosť proti prierazu

2 kV/mm

Druh krytia IP

IP 67

Teplotný rozsah použitia min./max.

-40 do 125 °C

Teplota zmrštenia min.

500 °C

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Plynová spájkovačka so samozapaľovaním WGLG 100

SPAJKOVACKA BUTANOVA WGLG 100

Praktická a univerzálna: môže sa používať ako spájkovačka alebo teplovzdušná pištoľ