Spájkovací teplom zmrštiteľný odbočovací konektor, koncový konektor Pre spoje odolné proti prachu a vlhkosti
Koncový konektor zrmštiteľný teplom
SPOJKA KONCOVA ZMRST.TEP.ZLTA 9,0MM
Obj. č. 055592440
EAN 4011231457217
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Priehľadný obal zmrštiteľný teplom umožňuje priamu vizuálnu kontrolu spojenia
Upozornenie
Vyhnite sa bodovému prehriatiu teplom zmrštiteľného obalu.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Priemer káblového zväzku max. | 9,0 mm |
Farba | Žltá |
Elektrická odolnosť proti prierazu | 2 kV/mm |
Druh krytia IP | IP 67 |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -40 do 125 °C |
Teplota zmrštenia min. | 500 °C |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!