Spájkovacia kvapalina č. 41
Spájkovacia kvapalina č. 41
VODA SPAJKOVACIA 41 DIN8511
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nie je vhodná pre nehrdzavejúcu oceľ a elektrické spojenia
Hárky údajov(X)
Tavivo na mäkké spájkovanie bez chloridu zinočnatého podľa normy DIN EN 29454-1/2.1.2.A. Pre kovovýrobu, priemysel, inštaláciu medených rúr. Tavivo na mäkké spájkovanie medi, medených zliatin, mosadze, mosadzných zliatin, červeného bronzu a ocele spolu s kovovou spájkou č. 2, kovovou spájkou č. 4, mäkkou spájkou.
Obsah | 250 ml |
Farba | Zelená |
Zápach/vôňa | Charakteristický |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac |
Hustota | 1,03 g/cm³ |
Podmienka pre hustotu | pri teplote 20°C |
Hodnota pH | 6,8 |
Norma EN | 29454-1 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!