Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Spájkovacia pištoľ Powerjet

Spájkovacia pištoľ Powerjet
SPAJKOVACKA PLYNOVA POWERJET

Obj. č. 098490001

EAN 4038898014553

Cena za zvolené balenie
Spájkovacia pištoľ Powerjet

Obj. č. 098490001

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Dodávaná v kovovom kufríku

Zapaľovanie Piezo


Funkcia spustenia/zastavenia pre maximálnu bezpečnosť a komfort



Bajonetový rýchlouzáver


Rýchla výmena horáka bez nástrojov



Presná regulácia plameňa


Jemne nastaviteľný ventil umožňuje presnú reguláciu plameňa



Zaistenie tlačidla pre nepretržitú prevádzku

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Automobily/kov


  • Spájkovanie namäkko do priemeru až 18 mm

  • Uvoľňovanie zaseknutých a hrdzavých skrutiek

  • Odstraňovanie náterov a tesnení podvozkov

  • Cínovanie karosárskych plechov

  • Formovací plast


Elektroinštalácie/inštalatérstvo


  • Ľahké zmršťovanie

  • Spájkovanie namäkko do priemeru až 18 mm

  • Roztápanie zmrznutých potrubí

Výkon

0,9 kW

Prevádzkový tlak

1 bar

Spotreba plynu za hodinu

70 g

Obsahuje Spájkovacia pištoľ Powerjet:
1 x
Náhradné diely všeobecne, ďalšie

NAHRADNY DIEL

Množstvo: 1 x
1 x
Náhradná kartuša pre spájkovaciu pištoľ Powerjet

NAHRADNY PATRON PROPAN BUTAN 175G

Popis: Jednorazová plynová náplň so samozatváracím ventilom
Množstvo: 1 x
1 x
Štandardný horák pre spájkovaciu pištoľ Powerjet

PRISL.POWERJET

Popis: Výkonný, stabilný plameň
Množstvo: 1 x
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
Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Náhradná kartuša pre spájkovaciu pištoľ Powerjet

NAHRADNY PATRON PROPAN BUTAN 175G

Jednorazová plynová náplň so samozatváracím ventilom
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Teplovzdušný horák Pre spájkovacie pištole Turbojet a Powerjet

HORUCO VZDUSNY HORAK-TURBO/POW

Výkonný a stabilný prúd horúceho vzduchu
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
Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.
Náhradné diely pre tento produkt:
Náhradné diely všeobecne, ďalšie

NAHRADNY DIEL

x 1 ks
Štandardný horák pre spájkovaciu pištoľ Powerjet

PRISL.POWERJET

Výkonný, stabilný plameň