Spájkovacia spojka zmrštiteľná teplom
Styková spojka zmrštiteľná teplom RoHS HIGH-END
KABLOVA SPOJKA CERVENA 0,5-1,5QMM
Obj. č.
05558101
EAN 4056807206592
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hadica zmrštiteľná teplom 3M s dvojitou stenou zabezpečujúcou zvýšenú mechanickú odolnosť a dielektrickú pevnosť. Jednotlivé žily nemôžu prenikať cez hadicu zmrštiteľnú teplom.
- Obal zmrštiteľný teplom so 100 % adhéznou povrchovou úpravou na zvýšenú bezpečnosť v porovnaní s klasickými spájkovanými konektormi
- Spájka bez olova so zvýšeným povrchovým napätím zvyšuje pevnosť v ťahu, keďže spájka sa nerozptyľuje tak rýchlo
- Jednoduchšie používanie ako v prípade klasických spájkovaných konektorov vďaka väčšiemu vnútornému priemeru
- Priehľadný obal zmrštiteľný teplom na jednoduché vizuálne monitorovanie spoja
Upozornenie
Vyhnite sa bodovému prehriatiu teplom zmrštiteľného obalu.
Konštrukcia bez olova vyhovujúca smernici RoHS
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Spoje odolné voči prachu a vlhkosti
Prierez drôtu min./max. | 0,5-1,5 mm² |
Farba | Červená |
Elektrická odolnosť proti prierazu | 36 kV/mm |
Druh krytia IP | IP 67 |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -55 do 110 °C |
Teplota zmrštenia min. | 500 °C |
Dĺžka | 40,8 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!