Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Spájkovacia spojka zmrštiteľná teplom - SPOJKA STYKOVA ZMRST. ZLTA (4,0-6,0)
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/U7ESDRma7Ws

Spájkovacia spojka zmrštiteľná teplom - SPOJKA STYKOVA ZMRST. ZLTA (4,0-6,0) - 1

Spájkovacia spojka zmrštiteľná teplom

Styková spojka zmrštiteľná teplom RoHS HIGH-END
SPOJKA STYKOVA ZMRST. ZLTA (4,0-6,0)

Obj. č. 05558104
EAN 4046777534719

Cena za zvolené balenie
Spájkovacia spojka zmrštiteľná teplom

Obj. č. 05558104

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Obal zmrštiteľný teplom so 100 % adhéznou povrchovou úpravou na zvýšenú bezpečnosť v porovnaní s klasickými spájkovanými konektormi

  • Spájka bez olova so zvýšeným povrchovým napätím zvyšuje pevnosť v ťahu, keďže spájka sa nerozptyľuje tak rýchlo

  • Jednoduchšie používanie ako v prípade klasických spájkovaných konektorov vďaka väčšiemu vnútornému priemeru

  • Priehľadný obal zmrštiteľný teplom na jednoduché vizuálne monitorovanie spoja
Upozornenie

Vyhnite sa bodovému prehriatiu teplom zmrštiteľného obalu.

Konštrukcia bez olova vyhovujúca smernici RoHS

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Spoje odolné voči prachu a vlhkosti

Prierez drôtu min./max.

4-6 mm²

Farba

Žltá

Elektrická odolnosť proti prierazu

36 kV/mm

Druh krytia IP

IP 67

Teplotný rozsah použitia min./max.

-55 do 110 °C

Teplota zmrštenia min.

500 °C

Dĺžka

40,8 mm

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Plynová spájkovačka so samozapaľovaním WGLG 100

SPAJKOVACKA BUTANOVA WGLG 100

Praktická a univerzálna: môže sa používať ako spájkovačka alebo teplovzdušná pištoľ