Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Spájkovaná káblová prípojka DIN 46211

Spájkovaná káblová prípojka DIN 46211
OCKO LETOV KBL. DIN46211 M10 10-25QMM

Obj. č. 05579225

EAN 4011231463874

Cena za zvolené balenie
Spájkovaná káblová prípojka DIN 46211

Obj. č. 05579225

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks
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
Prierez drôtu min./max.

10,0-25,0 mm²

Otvor príruby

M10

Káblová priechodka min./max.

10,0-5,4 mm

Hrúbka materiálu

1,50 mm

DĺžkaxŠírka

38,4 x 19,0 mm

Materiál

Mosadz

Povrch

Pocínované

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Plynová spájkovačka so samozapaľovaním WGLG 100

SPAJKOVACKA BUTANOVA WGLG 100

Praktická a univerzálna: môže sa používať ako spájkovačka alebo teplovzdušná pištoľ
x 1 ks
Spájka pre elektroniku č. 1

TVAROVKA SPOJOVACIA 1 ZN60

Nízka teplota spájkovania vďaka rýchlo tečúcej spájke
Spájka pre elektroniku č. 1

TVAROVKA SPOJOVACIA 1 ZN60

Nízka teplota spájkovania vďaka rýchlo tečúcej spájke
x 10 ks
Spájka pre elektroniku č. 1

TVAROVKA SPOJOVACIA 1 ZN60

Nízka teplota spájkovania vďaka rýchlo tečúcej spájke
Spájka pre elektroniku č. 1

TVAROVKA SPOJOVACIA 1 ZN60

Nízka teplota spájkovania vďaka rýchlo tečúcej spájke
x 10 ks
Spájkovacia kvapalina č. 41

VODA SPAJKOVACIA 41 DIN8511

Kvapalina na mäkké spájkovanie bez obsahu chloridu zinočnatého v súlade s normou DIN EN 29454-1/2.1.2.A
x 1 ks
Káblové prípojky na spájkovanie, sada DIN 46211 72 kusov v systémovom kufríku

ORSY KUFRIK KABLOVE OCKA DIN46211 72 KS

x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie