Spájkovaná káblová prípojka DIN 46211
Spájkovaná káblová prípojka DIN 46211
OCKO LETOV KBL. DIN46211 M10 16-35QMM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Prierez drôtu min./max. | 16,0-35,0 mm² |
Otvor príruby | M10 |
Káblová priechodka min./max. | 10,0-6,8 mm |
Hrúbka materiálu | 1.80 mm |
DĺžkaxŠírka | 41,5 x 19,0 mm |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Pocínované |
Hárky údajov(X)
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!