Spájkovaná káblová prípojka DIN 46211
Spájkovaná káblová prípojka DIN 46211
OCKO LETOV KBL. DIN46211 M10 50-95QMM
Obj. č. 05579240
EAN 4011231464208
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Prierez drôtu min./max. | 50,0-95,0 mm² |
Otvor príruby | M10 |
Káblová priechodka min./max. | 10,0-11,2 mm |
Hrúbka materiálu | 3,00 mm |
DĺžkaxŠírka | 54,5 x 21,0 mm |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Pocínované |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!