Spájkovaná káblová prípojka DIN 46211
Spájkovaná káblová prípojka DIN 46211
OCKO LETOV KBL. DIN46211 M12 16-35QMM
Obj. č. 05579230
EAN 4011231464024
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Prierez drôtu min./max. | 16,0-35,0 mm² |
Otvor príruby | M12 |
Káblová priechodka min./max. | 12,0-6,8 mm |
Hrúbka materiálu | 1,80 mm |
DĺžkaxŠírka | 46 x 22,0 mm |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Pocínované |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!