Spájkovaná káblová prípojka DIN 46211
Spájkovaná káblová prípojka DIN 46211
OCKO LETOV KBL. DIN46211 M8 10-25QMM 5,4
Obj. č.
05579224
EAN 4011231463843
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Prierez drôtu min./max. | 10,0-25,0 mm² |
Otvor príruby | M8 |
Káblová priechodka min./max. | 8,0-5,4 mm |
Hrúbka materiálu | 1.50 mm |
DĺžkaxŠírka | 34,4 x 15,0 mm |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Pocínované |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!