Spájkovaná káblová prípojka DIN 46211
Spájkovaná káblová prípojka DIN 46211
OCKO LETOV KBL. DIN46211 M8 25-50QMM 8,2
Obj. č. 055792281
EAN 4011231463966
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Prierez drôtu min./max. | 25,0-50,0 mm² |
Otvor príruby | M8 |
Káblová priechodka min./max. | 8,0-8,2 mm |
Hrúbka materiálu | 2,00 mm |
DĺžkaxŠírka | 40,5 x 15,0 mm |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Pocínované |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!