Spájkovaná káblová prípojka DIN 46211
Spájkovaná káblová prípojka DIN 46211
OCKO LETOV KBL. DIN46211 M8 35-70QMM 9,5
Obj. č. 05579236
EAN 4011231464116
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Prierez drôtu min./max. | 35,0-70,0 mm² |
Otvor príruby | M8 |
Káblová priechodka min./max. | 8,0-9,5 mm |
Hrúbka materiálu | 2,50 mm |
DĺžkaxŠírka | 44,4 x 17,0 mm |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Pocínované |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!