Spájkovaná káblová prípojka DIN 46211
Spájkovaná káblová prípojka DIN 46211
OCKO LETOV KBL. DIN46211 M8 6-16QMM 4,3
Obj. č. 05579220
EAN 4011231463751
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Prierez drôtu min./max. | 6,0-16,0 mm² |
Otvor príruby | M8 |
Káblová priechodka min./max. | 8,0-4,3 mm |
Hrúbka materiálu | 1,20 mm |
DĺžkaxŠírka | 31,5 x 15,0 mm |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Pocínované |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!