Špeciálna baliaca páska PP
Baliaca páska špeciálna, priehľadná, PP
BALIACA PASKA TRANSPARENTNA 50MMX66M
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vysokokvalitná obalová páska
- Najvyššia odolnosť voči roztrhnutiu v pozdĺžnom a priečnom smere
- Vysoká počiatočná pevnosť lepenia umožňuje optimálne a spoľahlivé utesnenie, aj na nekvalitných kartónových obaloch.
- Možné tiché odvinutie
- Neobsahuje rozpúšťadlá
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky. Dodržujte hárok s technickými údajmi!
Hárky údajov(X)
Univerzálne použitie na manuálne alebo mechanické utesnenie prepravných škatúľ vyrobených z lepenky, pevnej lepenky a vlnitej lepenky. Zvýšená aplikácia lepidla umožňuje optimálne, bezpečné a tiché utesnenie všetkých druhov kartónových obalov.
Nosný materiál | PP fólia |
Základ lepidla | Akrylát |
Farba | Transparentná |
Verzia | Hladký |
Šírka | 50 mm |
Dĺžka | 66 m |
Hrúbka | 62 µm |
Predĺženie pri pretrhnutí | 140 % |
Lepiaca sila pri 25mm | 6.5 N |
Dynamická pevnosť v odlupovaní pri 25mm | 8.5 N |
Teplota spracovania min./max. | 10 do 40 °C |
Teplotná odolnosť min./max. | -10 do 50 °C |
Odolnosť proti UV žiareniu | Áno |
Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky | 24 Mesiac / Skladovanie v chlade a suchu, 5°C až 25°C |
Odolnosť proti vlhkosti | Nie |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!