Špeciálna káblová páska s kovovým uzáverom a zásuvnou západkou
Špeciálna káblová páska, kov. jazýček/zás. západka
PASKA STAHOV. OCEL JAZ. BIELA 3,5X150
Obj. č. 05022812
EAN 4011231434584
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ploché zapínanie
So schválením UL
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na efektívnu inštaláciu na panely z oceľového plechu, profilové lišty atď. jednoduchým zatlačením zásuvnej západky do otvoru
Šírka pásu (B) | 3,5 mm |
Dĺžka (L) | 150 mm |
Priemer káblového zväzku min./max. (Ø) | 2,0-32 mm |
Priemer otvoru min. | 4,5 mm |
Priemer otvoru max. | 5,2 mm |
Vhodná hrúbka plechu min. | 0 mm |
Vhodná hrúbka plechu max. | 2,5 mm |
Materiál | PA 6.6 – polyamid |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 85 °C |
Farba | Prírodná |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |