Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Špeciálna káblová páska s kovovým uzáverom a zásuvnou západkou

Špeciálna káblová páska, kov. jazýček/zás. západka
PASKA STAHOV. OCEL JAZ. BIELA 4,8X201

Obj. č. 05022912

EAN 4011231434607

Cena za zvolené balenie
Špeciálna káblová páska s kovovým uzáverom a zásuvnou západkou

Obj. č. 05022912

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ploché zapínanie

So schválením UL

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na efektívnu inštaláciu na panely z oceľového plechu, profilové lišty atď. jednoduchým zatlačením zásuvnej západky do otvoru

Šírka pásu (B)

4,8 mm

Dĺžka (L)

201 mm

Priemer káblového zväzku min./max. (Ø)

3,5-45 mm

Priemer otvoru min.

5,8 mm

Priemer otvoru max.

7,5 mm

Vhodná hrúbka plechu min.

2,2 mm

Vhodná hrúbka plechu max.

3,7 mm

Materiál

PA 6.6 – polyamid

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 85 °C

Farba

Prírodná

Neobsahuje halogény.

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie