Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Špeciálna káblová viazacia páska s kovovým uzáverom a pripevňovacím očkom

Špeciálna káblová páska, kovový jazýček/očko
PASKA STAHOV. OCEL JAZ. BIELA 4,8X198

Obj. č. 05022611

EAN 4011231434546

Cena za zvolené balenie
Špeciálna káblová viazacia páska s kovovým uzáverom a pripevňovacím očkom

Obj. č. 05022611

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na pripevnenie na spustený mechanizmus alebo karosériu po zviazaní

So schválením UL

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šírka pásu (B)

4,8 mm

Dĺžka (L)

198 mm

Priemer káblového zväzku min./max. (Ø)

3,5-45 mm

Materiál

PA 6.6 – polyamid

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 85 °C

Farba

Prírodná

Neobsahuje halogény.

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie