Špeciálna systémová skrutka pre spojky
Špec. skrutka, oceľ, pozink., žltá, záp. hlava, TX
SKRUTKA SKRYTA SPOJKA TX25 6,5X105/90
Obj. č. 0681352306
EAN 4061975348975
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
V závislosti od typu spojky sa musí použiť príslušný typ špeciálnych systémových skrutiek v súlade so schválením ETA-12/0067, aby sa zaručili špecifikované vlastnosti a hodnoty nosnosti.
Špecifikované vlastnosti a hodnoty nosnosti sa zaručia použitím príslušných systémových skrutiek s príslušnou spojkou v súlade so schválením ETA-12/0067.
- Špeciálne systémové skrutky presne dosadnú do otvoru na skrutku v príslušnej spojke
- Polovičný hrot zabezpečuje optimálne úvodné zarezanie skrutky a znižuje riziko štiepenia v dôsledku efektu predvŕtania skrutky
- Spevnená hlava skrutky
Hárky údajov(X)
Na použitie so spojkami
![]() | |
Typové označenie | M |
Menovitý priemer | 6,5 mm |
Dĺžka | 105 mm |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Priemer hlavy | 10 mm |
Výška hlavy | 3 mm |
Vnútorný pohon | TX25 |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Dĺžka závitu | 90 mm |
Priemer jadra | 3,25 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 12,925 g |