Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Špeciálna systémová skrutka pre spojky

Špec. skrutka, oceľ, pozink., žltá, záp. hlava, TX
SKRUTKA SKRYTA SPOJKA TX30 8X100/80

Obj. č. 0681352285

EAN 4053479217192

Cena za zvolené balenie
Špeciálna systémová skrutka pre spojky

Obj. č. 0681352285

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na upevnenie a zaistenie spojov drevo/drevo

V závislosti od typu spojky sa musí použiť príslušný typ špeciálnych systémových skrutiek v súlade so schválením ETA-12/0067, aby sa zaručili špecifikované vlastnosti a hodnoty nosnosti.



Špecifikované vlastnosti a hodnoty nosnosti sa zaručia použitím príslušných systémových skrutiek s príslušnou spojkou v súlade so schválením ETA-12/0067.


  • Špeciálne systémové skrutky presne dosadnú do otvoru na skrutku v príslušnej spojke

  • Polovičný hrot zabezpečuje optimálne úvodné zarezanie skrutky a znižuje riziko štiepenia v dôsledku efektu predvŕtania skrutky

  • Spevnená hlava skrutky
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na použitie so spojkami

Typové označenie

L

Menovitý priemer

8 mm

Dĺžka

100 mm

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Priemer hlavy

13 mm

Výška hlavy

4 mm

Vnútorný pohon

TX30

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Dĺžka závitu

80 mm

Priemer jadra

5,3 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Žlté pozinkovanie

Hmotnosť výrobku (na kus)

21,700 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie