Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Špeciálna systémová skrutka pre spojky

Špec. skrutka, oceľ, pozink., žltá, záp. hlava, TX
SKRUTKA SKRYTA SPOJKA TX40 8X180/167

Obj. č. 0681352311

EAN 4062856220168

Cena za zvolené balenie
Špeciálna systémová skrutka pre spojky

Obj. č. 0681352311

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na upevnenie a zaistenie spojov drevo/drevo

V závislosti od typu spojky sa musí použiť príslušný typ špeciálnych systémových skrutiek v súlade so schválením ETA-12/0067, aby sa zaručili špecifikované vlastnosti a hodnoty nosnosti.



Špecifikované vlastnosti a hodnoty nosnosti sa zaručia použitím príslušných systémových skrutiek s príslušnou spojkou v súlade so schválením ETA-12/0067.


  • Špeciálne systémové skrutky presne dosadnú do otvoru na skrutku v príslušnej spojke

  • Polovičný hrot zabezpečuje optimálne úvodné zarezanie skrutky a znižuje riziko štiepenia v dôsledku efektu predvŕtania skrutky

  • Spevnená hlava skrutky
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na použitie so spojkami

Typové označenie

XL/XXL

Menovitý priemer

8 mm

Dĺžka

180 mm

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Priemer hlavy

15 mm

Vnútorný pohon

TX40

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Dĺžka závitu

167 mm

Priemer jadra

5,3 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Žlté pozinkovanie

Hmotnosť výrobku (na kus)

40,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie