Špeciálna systémová skrutka pre spojky
Špec. skrutka, oceľ, pozink., žltá, záp. hlava, TX
SKRUTKA-SYSTEM-CS-XS/S-TX20-4,5X50/36
Obj. č. 0681352283
EAN 4053479217178
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
V závislosti od typu spojky sa musí použiť príslušný typ špeciálnych systémových skrutiek v súlade so schválením ETA-12/0067, aby sa zaručili špecifikované vlastnosti a hodnoty nosnosti.
Špecifikované vlastnosti a hodnoty nosnosti sa zaručia použitím príslušných systémových skrutiek s príslušnou spojkou v súlade so schválením ETA-12/0067.
- Špeciálne systémové skrutky presne dosadnú do otvoru na skrutku v príslušnej spojke
- Polovičný hrot zabezpečuje optimálne úvodné zarezanie skrutky a znižuje riziko štiepenia v dôsledku efektu predvŕtania skrutky
- Spevnená hlava skrutky
Hárky údajov(X)
Na použitie so spojkami
![]() | |
Typové označenie | XS/S |
Menovitý priemer | 4,5 mm |
Dĺžka | 50 mm |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Priemer hlavy | 7,5 mm |
Výška hlavy | 2,8 mm |
Vnútorný pohon | TX20 |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Dĺžka závitu | 36 mm |
Priemer jadra | 2,6 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 3,065 g |