Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Špeciálna vŕtacia korunka

Špeciálna vŕtacia korunka na plast. puzdrá D 14 mm
VRTAK DO DREVA SPECIALNY

Obj. č. 0902352
EAN 4011231845694

Cena za zvolené balenie
Špeciálna vŕtacia korunka

Obj. č. 0902352

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na plastové puzdrá, D 14 mm
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer

14 mm

Dĺžka

111 mm

Priemer drieku

10 mm

Materiál

Kalená oceľ

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie