Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Špeciálne káblové viazacie pásky s kovovým uzáverom a bočným očkom

Špeciálna káblová páska, kovový jazýček/bočné očko
PASKA STAHOV. OCEL JAZ. BIELA 4,8X184

Obj. č. 05022711

EAN 4011231434560

Cena za zvolené balenie
Špeciálne káblové viazacie pásky s kovovým uzáverom a bočným očkom

Obj. č. 05022711

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na upevnenie na karosériu alebo podvozok pred viazaním

So schválením UL

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šírka pásu (B)

4,8 mm

Dĺžka (L)

184 mm

Priemer káblového zväzku min./max. (Ø)

3,5-45 mm

Materiál

PA 6.6 – polyamid

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 85 °C

Farba

Prírodná

Neobsahuje halogény.

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie