Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Špeciálny kábel ABS z nehrdzavejúcej ocele

Kábel ABS z nehrdz. ocele s vidlicovou hlavou
ABS NEREZOVE LANO SY-EN795-D8MM-GK-80M

Obj. č. 0838904299

EAN 4260336789826

Cena za zvolené balenie
Špeciálny kábel ABS z nehrdzavejúcej ocele

Obj. č. 0838904299

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kábel ABS z nehrdzavejúcej ocele s lisovanou vidlicovou hlavou v dĺžkach 6 a 8 mm a v predmontovaných dĺžkach
  • Lanový systém z nehrdzavejúcej ocele z mimoriadne odolnej ocele V4A pre záchranné lanové systémy ABS Lock SYS I-IV, prefabrikovaný s lisovanou vidlicovou hlavou a vo vopred zmontovaných dĺžkach.

  • Až do dĺžky 20 m v 2,5 m krokoch, od 20 do 80 m v 5 m krokoch.

  • Od dĺžky 80 m je možné vyrobiť na mieru v metrových krokoch.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Používa sa na upevnenie všetkých lanových systémov ABS I – IV

Dĺžka

80 m

Norma EN

795

Materiál

Ušľachtilá oceľ

Priemer lana

8 mm

Farba

Striebornosivá

Hmotnosť

19,84 kg

Obsahuje Špeciálny kábel ABS z nehrdzavejúcej ocele:
1 x
Lanový systém ABS Lano z nehrdzavejúcej ocele

ABS NEREZ LANO (SPECIAL SY-1000) 8MMX1M

Popis: Lano z nehrdzavejúcej ocele vyrobené z výnimočne pevnej ocele V4A.
Množstvo: 1 x
ABS Zalisovaná vidlicová hlava
1 x
ABS Zalisovaná vidlicová hlava

CABLESYSTEM(SY-1051)CLEVIS MOLDED 8 MM

Popis: Koncový upevňovací prvok, vidlicová hlava, nehrdzavejúca oceľ
Množstvo: 1 x
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie