Špeciálny olej Pre pneumatické náradie
Špeciálny olej pre pneumat. náradie
OLEJ SPECIALNY PNEUMATICKY 1L
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vynikajúca ochrana proti korózii a opotrebovaniu
- Aktívny a účinný aj pri nízkych teplotách
- Neobsahuje živice ani kyseliny
- Neobsahuje silikón
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Obsah | 1 l |
Obal | Fľaša |
Farba | Žltá, Hnedá |
Zápach/vôňa | Charakteristický |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 60 Mesiac |
Teplota tuhnutia | -25 °C |
Hustota | 0.883 g/cm³ |
Bod vzplanutia min. | 230 °C |
Neobsahuje kyseliny. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Neobsahuje živicu | Áno |