Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Špeciálny pílový kotúč Pre neželezné kovy

Špeciálny pílový kotúč
KOTUC PILOVY KOVY D350X108Z X30MM

Obj. č. 0611035103
EAN 4011231501309

Cena za zvolené balenie
Špeciálny pílový kotúč Pre neželezné kovy

Obj. č. 0611035103

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ozubenie


Trapézový zub/plochý zub (TT/FT).



Stroj


Pre stolové píly, panelové píly alebo kotúčové a pokosové píly



Pracovné materiály


Profilové a pevné materiály vyrobené z hliníka a iných neželezných zliatin, akrylovej živice a Pertinaxu



Vyhotovenie


Pozitívny uhol sklonu pre ľahšie podávanie. Záporný uhol sklonu, vhodný najmä pre tenkostenné hliníkové profily. Kvôli negatívnemu tvaru zubov nie je obrobok natiahnutý do pilového listu, ale poskytuje mierny odpor, a preto sa dá lepšie riadiť rukou.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemerxšírka rezu pílyxhrúbka základného pílového listuxotvor

350 x 3,4 / 2,8 x 30 mm

Počet zubov

108 KS

Ozubenie

Lichobežníkový zub/plochý zub

Geometria zubov

Záporný

Materiály určené na spracovanie

Hliník
Farebný kov
Akrylová živica
Pertinax

Vedľajšie otvory

Combi (2/10/60 – 2/11/63 – 2/12/64)

Otáčky max.

5500 ot/min

Vhodnosť pre typ stroja

Skracovacie a úkosovacie píly

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Redukčný krúžok

KRUZOK REDUKC PRE PIL KOT 30X20X1,8MM

Pre okružné pílové kotúče
x 1 ks
Redukčný krúžok

KRUZOK REDUKC PRE PIL KOT 30X25X1,8MM

Pre okružné pílové kotúče