Špeciálny pílový kotúč Pre neželezné kovy
Špeciálny pílový kotúč
KOTUC PILOVY KOVY D250X80Z X30MM
Obj. č. 0611025802
EAN 4011231501132












Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ozubenie
Trapézový zub/plochý zub (TT/FT).
Stroj
Pre stolové píly, panelové píly alebo kotúčové a pokosové píly
Pracovné materiály
Profilové a pevné materiály vyrobené z hliníka a iných neželezných zliatin, akrylovej živice a Pertinaxu
Vyhotovenie
Pozitívny uhol sklonu pre ľahšie podávanie. Záporný uhol sklonu, vhodný najmä pre tenkostenné hliníkové profily. Kvôli negatívnemu tvaru zubov nie je obrobok natiahnutý do pilového listu, ale poskytuje mierny odpor, a preto sa dá lepšie riadiť rukou.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Priemerxšírka rezu pílyxhrúbka základného pílového listuxotvor | 250 x 3,2 / 2,5 x 30 mm |
Počet zubov | 80 KS |
Ozubenie | Lichobežníkový zub/plochý zub |
Geometria zubov | Kladný |
Materiály určené na spracovanie | Hliník, Neželezný kov, Akrylová živica, Pertinax |
Vedľajšie otvory | Combi (2/10/60 – 2/11/63 – 2/12/64) |
Otáčky max. | 7600 ot/min |
Vhodnosť pre typ stroja | Stolné a formátovacie kotúčové píly |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!