Špeciálny pílový kotúč na frézovacie rezy
Špeciálny pílový kotúč na formátové rezy
KOTUC PILOVY TK 253X48POSX30
Obj. č. 0611253481
EAN 4011231501767
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ozubenie
Dutý zub (strieškový/plochý zub) (HDF)
Stroj
Pre stolové okružné píly (napríklad Altendorf, Martin atď.) a horizontálne a vertikálne píly na orezávanie dosiek (napríklad Striebig, Holz Her).
Materiály
Drevotrieskové a drevovláknité dosky dyhované a ovrstvené plastom, plasty (plexisklo, polymérne materiály)
Model
Kladný a záporný uhol ozubenia. Záporný uhol ozubenia pre orezávanie a šikmé rezy v plastoch a profilových pásoch z masívneho dreva
- Pomocný otvor 2/7/42 pre stroje Striebig/Reich.
- Pomocný otvor 2/9/46 pre výrobcov strojov Felder a talianskych strojov.
- Pomocný otvor 2/10/60 pre Martin, Kölle, Altendorf a Panhans.
Hárky údajov(X)
Na orezávanie vyžadujúce najvyššiu kvalitu reznej hrany
![]() | |
Priemerxšírka rezu pílyxhrúbka základného pílového listuxotvor | 253 x 3,2 / 2,2 x 30 mm |
Počet zubov | 48 KS |
Ozubenie | Dutý zub/strieškový plochý zub |
Otáčky max. | 7600 ot/min |
Vedľajšie otvory | Combi (2/7/42 – 2/10/60) |
Materiály určené na spracovanie | Dyhované drevotrieskové dosky s plastovou vrstvou, Dyhované drevovláknité dosky s plastovou vrstvou, plast, Akrylové sklo, Polymérové materiály |
Vhodnosť pre typ stroja | Stolné a formátovacie kotúčové píly |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!