Špeciálny račňový očkový kľúč pre olejový filter pre Ford, PSA a Jaguar
Kľúč na olejový filter s račňou, Ford/PSA/Jaguar
KLUC NA OLEJ. FILT. W. ZAPADKA FORD/PSA
Obj. č. 1952003191
EAN 4058794287011
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Špeciálne tvarovaný kľúč pre ťažko dosiahnuteľnú objímku na kryte olejového filtra.
- Pomocou profilu ½" utiahnite veko momentom 25 Nm podľa špecifikácie výrobcu
- Používa sa ako OEM 303-1579/dĺžka približne 250 mm
- Nevyžaduje sa prispôsobovanie na rozdiel od prevedenia očkového kľúča. Obzvlášť dôležité pri modeloch s mimoriadne nízkym priestorom nad motorom, kde kľúč nemožno prispôsobiť, keď je veko príliš vysunuté
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Ford 2.0 TDCi (DW10C) (od roku 2010), 2.2 TDCi (DW12C) (od roku 2010), C-Max, Focus, Galaxy, Kuga, Mondeo, S-Max
- Citroen / Peugeot 2.0 HDI (DW10C) (od roku 2009), 2.2 HDI (DW12C) (od roku 2010), C4 – C5 – C8 – DS4 – DS5, 308 – 3008 – 407 – 508 – 5008 – RCZ
- Jaguar XF 2.2D (od roku 2012)
Uťahovacia hlava | 1/2 palca |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 989,000 g |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Ford, Peugeot, Jaguar |