Špeciálny sanitárny kľúč
Špeciálny inštalatérsky kľúč
KLUC VIDL. SW17X19 S RACNOU 1/2
Obj. č.
071543 012
EAN 4011231742054
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49326.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma: Podobné norme DIN 3110, ISO 1085
Materiál: Chróm-vanádiová oceľ
Povrch: Pochrómované, leštené hlavy
Geometria:
15° zalomenie hláv
Stredný kus
- S vnútorným závitom M10
- Nastaviteľný a uzamykateľný
- Integrované guľové sedlo
Na jednoduché odpojenie kľúča od závrtnej skrutky
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Inštalatérsky kľúč na patentné a závrtné skrutky, montáž stolíkov na umývadlo a inštaláciu rohových ventilov
![]() | |
Veľkosť kľúča | 17x19 mm |
Dĺžka (L) | 215 mm |
Hrúbka vidlice (a) | 7 mm |
Vonkajší rozmer vidlice (b1) | 40 mm |
Vonkajší rozmer vidlice 2 (b2) | 42 mm |
Materiál | Chróm-vanádiová oceľ |
Povrch | Pochrómovaný |