Špeciálny špirálový vrták HSS na debnenie
Špeciálny špirálový vrták HSS
VRTAK-HSS-D10-L800MM
Obj. č. 0631100800
EAN 4011231527989
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysokokvalitné oceľové vrtáky HSS vhodné aj na vŕtanie do kovov s až o 60 % dlhšou prevádzkovou životnosťou.
Optimálna súosovosť bez rizika poškodenia
Zaistenie jemného závitového spoja vrtáka a drieku pomocou kovového spojiva
Ochrana pred nehodami
Otvorené drážky zabezpečujú odvádzanie triesok smerom k drieku (od ∅ 16 mm) a zabraňujú zaseknutiu vrtáka v dreve.
V súlade s predpismi nemeckého Inštitútu pre povinné úrazové poistenie a prevenciu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Na vytváranie rúrkových prienikov do dreva, sadrokartónu, ľahkých stavebných dosiek atď.
- Na vŕtanie cez obloženie
Priemer (Ø) | 10,0 mm |
Dĺžka | 800 mm |
Pracovná dĺžka | 100 mm |
Priemer stopky | 8 mm |
Tvar drieku | Valcový |