Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Špeciálny špirálový vrták HSS na debnenie

Špeciálny špirálový vrták HSS
VRTAK NA DEBNENIA HSS

Obj. č. 0631240600

EAN 4045727119037

Cena za zvolené balenie
Špeciálny špirálový vrták HSS na debnenie

Obj. č. 0631240600

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokokvalitné oceľové vrtáky HSS vhodné aj na vŕtanie do kovov s až o 60 % dlhšou prevádzkovou životnosťou.

Optimálna súosovosť bez rizika poškodenia


Zaistenie jemného závitového spoja vrtáka a drieku pomocou kovového spojiva



Ochrana pred nehodami


Otvorené drážky zabezpečujú odvádzanie triesok smerom k drieku (od ∅ 16 mm) a zabraňujú zaseknutiu vrtáka v dreve.



V súlade s predpismi nemeckého Inštitútu pre povinné úrazové poistenie a prevenciu

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Na vytváranie rúrkových prienikov do dreva, sadrokartónu, ľahkých stavebných dosiek atď.

  • Na vŕtanie cez obloženie

Priemer (Ø)

24,0 mm

Dĺžka

600 mm

Pracovná dĺžka

120 mm

Priemer stopky

11 mm

Tvar drieku

Valcový

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie