Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Špeciálny špirálový vrták HSS na debnenie

Špeciálny špirálový vrták HSS
VRTAK NA DEBNENIE-HSS-PLUS-D14-L400MM

Obj. č. 0631014400

EAN 4024835022330

Cena za zvolené balenie
Špeciálny špirálový vrták HSS na debnenie

Obj. č. 0631014400

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokokvalitné oceľové vrtáky HSS vhodné aj na vŕtanie do kovov s až o 60 % dlhšou prevádzkovou životnosťou.

Optimálna súosovosť bez rizika poškodenia


Zaistenie jemného závitového spoja vrtáka a drieku pomocou kovového spojiva



Ochrana pred nehodami


Otvorené drážky zabezpečujú odvádzanie triesok smerom k drieku (od ∅ 16 mm) a zabraňujú zaseknutiu vrtáka v dreve.



V súlade s predpismi nemeckého Inštitútu pre povinné úrazové poistenie a prevenciu

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Na vytváranie rúrkových prienikov do dreva, sadrokartónu, ľahkých stavebných dosiek atď.

  • Na vŕtanie cez obloženie

Priemer (Ø)

14,0 mm

Dĺžka

400 mm

Pracovná dĺžka

105 mm

Priemer stopky

10 mm

Tvar drieku

Vhodné pre SDS-plus

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie