Spevnená zvieracia páka s vnútorným závitom
Zvieracia páka, oceľ, vnútorný závit, spevnená
PAKA-ZVIER-IT-ST-RFCD-M4X49
Obj. č. 5099302104
EAN 4056807212296
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Na bezpečné a optimálne uvoľňovanie pri všetkých upínacích prácach
Hárky údajov(X)
Zvieracie páky sa používajú na miestach, ktoré si vyžadujú obmedzené alebo špecifické nastavenie napätia. Závitová vložka je pripojená k rukoväti pomocou drážkovanej hrany a možno ju demontovať.
Nadvihnutím (potiahnutím) rukoväti sa drážkovaná hrana uvoľní a zvieraciu páku možno presunúť do požadovanej polohy. Po uvoľnení rukoväť automaticky zapadne späť na miesto.
![]() | |
Materiál rukoväte | Vystužené PA – vystužené polyamidom |
Materiál závitu | Oceľ |
Povrch závitu | BRU |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Verzia | Zosilnené vyhotovenie |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M4 |
Priemer stopky (d2) | 10 mm |
Priemer hlavy (dk) | 14 mm |
Dĺžka páky (l1) | 49 mm |
Výška (h1) | 33,5 mm |
Výška hlavy (k) | 24,5 mm |
Polomer (r1) | 42 mm |
Farba | Čierna |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 16,400 g |
Druh závitu | Metrický závit |