Špicatý sekáč Max Longlife & Speed
Špicatý sekáč Max LS
SEKAC-MAX-LS-L400MM
ZEBRA
Obj. č.
0647861400
EAN 4056807456669
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Prémiový špicatý sekáč novej generácie so skľučovadlom na náradie vhodným pre systém SDS-max.
Optimalizovaná ochrana proti zasekávaniu
Nový tvar sekáča zabraňuje zasekávaniu a znižuje trenie.
Vysoká miera odstraňovania materiálu
Samoostriaci dizajn odstraňuje viac materiálu za kratší čas a zabezpečuje vysokú úroveň odstraňovania materiálu počas celej prevádzkovej životnosti nástroja.
Až o 170 % dlhšia prevádzková životnosť v porovnaní so štandardnými verziami
Širšia pracovná oblasť
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre všeobecné búracie a demolačné práce (pribíjanie, dlabanie, klepanie, búšenie, vrážanie a prerážanie atď.). Pre tvrdé materiály, napr. betón.
Dĺžka | 400 mm |
Druh upnutia | SDS max |