Špicatý sekáč Max Longlife & Speed
Špicatý sekáč Max LS
SEKAC SPICATY-MAX-LS-L280MM
ZEBRA
Obj. č.
0647861280
EAN 4061975227836
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Prémiový špicatý sekáč novej generácie so skľučovadlom na náradie vhodným pre systém SDS-max.
Optimalizovaná ochrana proti zasekávaniu
Nový tvar sekáča zabraňuje zasekávaniu a znižuje trenie.
Vysoká miera odstraňovania materiálu
Samoostriaci dizajn odstraňuje viac materiálu za kratší čas a zabezpečuje vysokú úroveň odstraňovania materiálu počas celej prevádzkovej životnosti nástroja.
Až o 170 % dlhšia prevádzková životnosť v porovnaní so štandardnými verziami
Širšia pracovná oblasť
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre všeobecné búracie a demolačné práce (pribíjanie, dlabanie, klepanie, búšenie, vrážanie a prerážanie atď.). Pre tvrdé materiály, napr. betón.
Dĺžka | 280 mm |
Druh upnutia | SDS max |