Špičková akumulátorová LED baterka WTX2R
Akumulátorová LED baterka WTX2R
AKU SVIETIDLO VRECKOVA LAMPA WTX 2R

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Odolné voči nečistotám, jednoduché čistenie magnetického nabíjacieho systému – výrazne nižšia šanca zlyhania
- Technológia reflektorovej šošovky pre optimálnu svetelnú účinnosť
- Tvrdé zlatom pokryté kontakty poskytujú optimálnu ochranu voči korózii
- Bez nastavenia typu svetla – kombinácia bežného a bodového svetla
- Vysoký stupeň ochrany (IP67)
- Integrovaná ochrana proti otáčaniu
- Protišmykový povrch
- Prepínač krytiek
- Stav nabitia/indikátor úrovne batérie (4 x zelené LED svetlo)
Hárky údajov(X)
Vhodné pre lokálnu vizuálnu kontrolu podľa normy DIN EN 13018
Držiak na prilbu vhodný pre prilby s 30 mm bočnými držiakmi Euroslot
Min./max. svetelný tok | 50 / 200 lm |
Možnosť zaostrenia | Nie |
Rozsah osvetlenia min./max. | 40 / 90 m |
Doba svietenia min./max. | 1-6 h |
Doba nabíjania | 3 h |
Typ krytia IP, lampa | IP 67 |
Typ krytia IP, nabíjačka | IP 20 |
Trieda ochrany svietidla | Trieda ochrany III/ochranné nízke napätie |
Trieda ochrany nabíjačky | Trieda ochrany II/ochranná izolácia |
Typ nabíjateľnej batérie / batérie | Li-lon |
Menovité napätie | 3,7 V/DC |
Kapacita akumulátora/batérie | 750 mAh |
Nabíjacie napätie min./max. | 100-240 V/AC |
Frekvencia min./max. | 50 / 60 Hz |
Druh pripojenia | USB typ A, Magnetické nabíjanie |
Dĺžka vedenia | 1200 mm |
Min./max. prevádzková teplota | -20 do 40 °C |
Nabíjacia teplota min./max. | 5 do 30 °C |
Dĺžkaxšírkaxvýška | 166 x 17 x 18 mm |
Materiál | Hliník |
Typ konektora | C |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!