Špičková akumulátorová LED vrecková lampa WTX4R
Akumulátorová LED vrecková lampa WTX4R
LED RUCNA LAMPA WTX4R 800LM
Obj. č. 0827806814
EAN 4065233064447
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Magnetický nabíjací systém odolný voči nečistotám a s jednoduchým čistením – výrazne nižšie riziko poruchy
- Technológia reflektorovej šošovky pre optimálnu svetelnú účinnosť
- Tvrdé pozlátené kontakty s optimálnou ochranou voči korózii
- Vnútorný mechanizmus zaostrenia prekrútením na prepínanie medzi rovnomerným svetlometom krátkeho dosahu (nezaostrený režim) a koncentrovaným svetlometom na dlhú vzdialenosť (zaostrený režim)
- Vysoký stupeň ochrany (IP67)
- Integrovaná ochrana proti otáčaniu
- Protišmykový povrch
- Prepínač krytiek
- Stav nabitia/indikátor úrovne batérie (4 x zelené LED svetlo)
Hárky údajov(X)
Vhodná pre lokálnu vizuálnu kontrolu podľa normy DIN EN 13018
Držiak na prilbu vhodný pre prilby s 30 mm bočnými držiakmi Euroslot
Min./max. svetelný tok | 100 / 800 lm |
Možnosť zaostrenia | Áno |
Rozsah osvetlenia min./max. | 60 / 220 m |
Doba svietenia min./max. | 2-18 h |
Doba nabíjania | 5,5 h |
Druh krytia IP | IP 55 |
Typ krytia IP, lampa | IP 67 |
Typ krytia IP, nabíjačka | IP 20 |
Trieda ochrany svietidla | Trieda ochrany III/ochranné nízke napätie |
Trieda ochrany nabíjačky | Trieda ochrany II/ochranná izolácia |
Typ nabíjateľnej batérie / batérie | Li-lon |
Menovité napätie | 3,65 V/DC |
Kapacita akumulátora/batérie | 2500 mAh |
Nabíjacie napätie min./max. | 100-240 V/AC |
Frekvencia min./max. | 50 / 60 Hz |
Druh pripojenia | USB typ A, Magnetické nabíjanie |
Dĺžka vedenia | 1200 mm |
Min./max. prevádzková teplota | -20 do 40 °C |
Nabíjacia teplota min./max. | 5 do 30 °C |
Dĺžkaxšírkaxvýška | 177 x 38 x 38 mm |
Dĺžka min./max. | 177-177 mm |
Materiál | Hliník |
Typ konektora | C |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!