Spínač žalúzií ELMO®AP pre vlhké miestnosti
Spínač žalúzií ELMO na omietku, do vlhka
VYPINAC-AP-JALOUSIE-BIELA-10A-250V
Obj. č. 0978801012
EAN 4050642529304



Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vrátane osvetlenia
Nie je potrebné žiadne nákladné dodatočné vybavenie
Vrátane poľa označovania
Vstupné otvory na všetkých štyroch stranách krytu
Priechodné vedenie je možné vo všetkých smeroch (vertikálne i horizontálne)
Bezskrutkové svorky pre prierezy vedení do 2,5 mm²
Veľký, používateľsky prívetivý priestor pre inštaláciu káblov
Šetrí čas počas inštalácie
Hárky údajov(X)
![]() | |
Farba | Arktická biela |
Menovité napätie | 250 V/AC |
Menovitý prúd | 10 A |
Druh krytia IP | IP 44 |
Šírka | 78 mm |
Výška | 78 mm |
Hĺbka | 61 mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -20 do 110 °C |
Materiál | Polykarbonát – PC |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Neobsahuje PVC | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!