Spindle-mounted wheel brush with stainless steel
Spindle-mounted wheel brush with stainless steel
KEFA KOTUC. ANTIK. DROT. SO STOPKOU 40X6
Obj. č.
0714692300
EAN 4050642383241
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideal all-round tool on stainless steel and aluminium
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Priemer x použiteľná šírka x priemer hriadeľa (DxAxS) | 40 x 9 x 6 mm |
Použiteľná dĺžka drôtu (H) | 10 mm |
Priemer drôtu | 0,20 mm |
Materiál drôtu | Ušľachtilá oceľ |
Verzia | Vypuklý |
Agresivita | Soft |
Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Vhodné pre priamu brúsku (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Otáčky max. | 18000 ot/min |
Norma EN | 1083-2 |