Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Spindle-mounted wheel brush with stainless steel

Spindle-mounted wheel brush with stainless steel
KEFA KOTUC. ANTIK. DROT. SO STOPKOU 60X6

Obj. č. 0714692301
EAN 4050642383784

Cena za zvolené balenie
Spindle-mounted wheel brush with stainless steel

Obj. č. 0714692301

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ideal all-round tool on stainless steel and aluminium
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer x použiteľná šírka x priemer hriadeľa (DxAxS)

60 x 13 x 6 mm

Použiteľná dĺžka drôtu (H)

14 mm

Priemer drôtu

0.30 mm

Materiál drôtu

Ušľachtilá oceľ

Verzia

Vypuklý, Jednoriadkové

Agresivita

Stredné

Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Vhodné pre priamu brúsku (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Norma EN

1083-2

Otáčky max.

15000 ot/min

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie