Špirálová vŕtacia korunka HSCO, DIN 338, typ RN, MAGMA
Špirálový vrták HSCo DIN 338, typ RN MAGMA
VRTAK SPIR KOV DIN338 HSCO MAGMA D8,0
ZEBRA






Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Až 9-krát dlhšia životnosť nástroja v porovnaní s vrtákmi bez povrchovej úpravy a až 2-krát dlhšia prevádzková životnosť v porovnaní s bežnými povrchovými úpravami (odolnosť voči teplotám až do 800 °C) a až o 50 % vyššia rezacia rýchlosť v porovnaní s vrtákmi bez povrchovej úpravy
Špeciálny viacvrstvový povlak Magma
Presné bodové vŕtanie bez centrovania aj na zaoblených povrchoch
Optimalizovaný delený hrot
Informácie o vhodných vrtákoch pre jednotlivé materiály nájdete v tabuľkách s prehľadom
Hárky údajov(X)
Vhodnosť pre typ stroja | Vrták, Akumulátorový skrutkovač, Stojanová vŕtačka |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Ušľachtilá oceľ, Liatina, Titán, Špeciálna zliatina |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Štandard / hĺbka vŕtania | DIN 338 / 5xD |
Priemer (Ø) | 8.0 mm |
Dĺžka (l1) | 117 mm |
Dĺžka upínacej drážky (l2) | 75 mm |
Priemer stopky | 8.0 mm |
Tvar drieku | Valcový |
Povrch | Viacvrstvová povrchová úprava Magma |
Rezný materiál | HSCo |
Vrcholový uhol | 130 Stupeň |
Životnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Rýchlosť vŕtania (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Kvalita otvoru (bodový systém) ( ) | 3 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Správanie pri vŕtaní (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre stojanovú vŕtačku (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre frézovacie a vŕtacie centrum (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Samo centrujúce | Áno |
Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až | 1400 N/mm² |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Zliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Biela železná liatina, Nehrdzavejúce ocele, sírené, Nehrdzavejúce ocele, austenitické, Nehrdzavejúce ocele, martenzitické, Titán, Titánové zliatiny, Špeciálne zliatiny, Pružinové ocele, Zliatiny hliníka (> 10 % kremíka), Zliatiny horčíka, Meď, snízko legovaná, Bronz, krátke sekanie, Bronz, dlhé sekanie, Mosadz, krátke sekanie, Mosadz, dlhé sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický |
Popis |
vc = rezná rýchlosť [m/min] |
f = posun (mm/r) |
n = rýchlosť [ot./min.] |
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. |
Pre priemer 12,5 – 16,0 | |||||||||
Názov materiálu | Pevnosť v ťahu | Priemer 12,5 | Priemer 16,0 | ||||||
vc | n | f | n | f | |||||
Od | Do | Od | Do | Od | Do | ||||
48 | 917 | 1222 | 0,250 | 716 | 955 | 0,315 | |||
Tepelne opracované nízkolegované ocele | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 917 | 1222 | 0,250 | 716 | 955 | 0,315 |
Liatina | ≤ 350 HB | 40 | 45 | 1019 | 1146 | 0,250 | 796 | 895 | 0,315 |
Hodnoty rezania pre špirálové vrtáky HSCo | ||||||||||||
Pre priemer 1,0 – 2,5 | ||||||||||||
Názov materiálu | Pevnosť v ťahu | Priemer 1,0 | Priemer 2,0 | Priemer 2,5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
Od | Do | Od | Do | Od | Do | Od | Do | |||||
Tepelne opracované nízkolegované ocele | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 11459 | 15279 | 0,018 | 5730 | 7639 | 0,063 | 4584 | 6112 | 0,080 |
Tepelne opracované nelegované ocele | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 11459 | 15279 | 0,018 | 5730 | 7639 | 0,063 | 4584 | 6112 | 0,080 |
Liatina | ≤ 350 HB | 40 | 45 | 12732 | 14324 | 0,018 | 6366 | 7162 | 0,063 | 5093 | 5730 | 0,080 |
Pre priemer 6,3 – 10,0 | ||||||||||||
Názov materiálu | Pevnosť v ťahu | Priemer 6,3 | Priemer 8,0 | Priemer 10,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
Od | Do | Od | Do | Od | Do | Od | Do | |||||
Tepelne opracované nelegované ocele | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 1819 | 2425 | 0,160 | 1432 | 1910 | 0,200 | 1146 | 1528 | 0,250 |
Tepelne opracované nízkolegované ocele | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 1819 | 2425 | 0,160 | 1432 | 1910 | 0,200 | 1146 | 1528 | 0,250 |
Liatina | ≤ 350 HB | 40 | 45 | 2021 | 2274 | 0,160 | 1592 | 1790 | 0,200 | 1273 | 1432 | 0,250 |
Pre priemer 3,15 – 5,0 | ||||||||||||
Názov materiálu | Pevnosť v ťahu | Priemer 3,15 | Priemer 4,0 | Priemer 5,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
Od | Do | Od | Do | Od | Do | Od | Do | |||||
Tepelne opracované nelegované ocele | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 3638 | 4850 | 0,100 | 2865 | 3820 | 0,125 | 2292 | 3056 | 0,125 |
Tepelne opracované nízkolegované ocele | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 3638 | 4850 | 0,100 | 2865 | 3820 | 0,125 | 2292 | 3056 | 0,125 |
Liatina | ≤ 350 HB | 40 | 45 | 4042 | 4547 | 0,100 | 3183 | 3581 | 0,125 | 2546 | 2865 | 0,125 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!