Špirálová vŕtacia korunka HSCO, DIN 338, typ RN, MFD VARIO
Špirálový vrták HSCo DIN 338, typ RN MFD VARIO
VRTAK SPIR KOV DIN338 HSCO MFDV D12,0






Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nízke trenie a rýchle odvádzanie triesok
Exkluzívny špirálový vrták Vario
Najlepšia centrovacia schopnosť a najvyššia rýchlosť
Špeciálne 4-povrchové brúsenie s optimalizovaným hrotovým prerezávaním
Najlepšie vedenie a presnosť (mimoriadne vysoká torzná tuhosť)
Kombinácia dvojitej vŕtacej päty a jednoduchej vŕtacej päty
Až 9-krát dlhšia životnosť nástroja v porovnaní s vrtákmi bez povrchovej úpravy a až 2-krát dlhšia prevádzková životnosť v porovnaní s bežnými povrchovými úpravami (odolnosť voči teplotám až do 800 °C)
Špeciálny viacvrstvový povlak Magma
Informácie o vhodných vrtákoch pre jednotlivé materiály nájdete v tabuľkách s prehľadom
Hárky údajov(X)
Vhodnosť pre typ stroja | Stred frézovania/vŕtania, Stojanová vŕtačka |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Ušľachtilá oceľ, Liatina, Titán, Špeciálna zliatina, Neželezný kov |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Štandard / hĺbka vŕtania | DIN 338 / 5xD |
Priemer (Ø) | 12.0 mm |
Dĺžka (l1) | 151 mm |
Dĺžka upínacej drážky (l2) | 101 mm |
Priemer stopky | 12.0 mm |
Tvar drieku | Valcový |
Povrch | Viacvrstvová povrchová úprava Magma |
Rezný materiál | HSCo |
Vrcholový uhol | 118 Stupeň |
Životnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Rýchlosť vŕtania (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Kvalita otvoru (bodový systém) ( ) | 4 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Správanie pri vŕtaní (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre stojanovú vŕtačku (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre frézovacie a vŕtacie centrum (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Samo centrujúce | Áno |
Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až | 1400 N/mm² |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Zliatinové mäkčené ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Biela železná liatina, Nehrdzavejúce ocele, sírené, Nehrdzavejúce ocele, austenitické, Nehrdzavejúce ocele, martenzitické, Titán, Titánové zliatiny, Špeciálne zliatiny, Zliatiny horčíka, Meď, snízko legovaná, Mosadz, krátke sekanie, Mosadz, dlhé sekanie, Bronz, krátke sekanie, Bronz, dlhé sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický, Plast, vystužený aramidovým vláknom, Plast, vystužený skleneným/uhlíkovým vláknom |
Hodnoty rezania pre špirálový vrták HSS DIN 338 SMART STEP |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!