Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Špirálová vŕtacia korunka HSCO, DIN 338, typ RN, MFD VARIO - VRTAK SPIR KOV  DIN338 HSCO MFDV D12,2
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Špirálová vŕtacia korunka HSCO, DIN 338, typ RN, MFD VARIO - VRTAK SPIR KOV  DIN338 HSCO MFDV D12,2 - 1

Špirálová vŕtacia korunka HSCO, DIN 338, typ RN, MFD VARIO

Špirálový vrták HSCo DIN 338, typ RN MFD VARIO
VRTAK SPIR KOV DIN338 HSCO MFDV D12,2

Obj. č. 0626051220
EAN 4052712045646

Cena za zvolené balenie
Špirálová vŕtacia korunka HSCO, DIN 338, typ RN, MFD VARIO

Obj. č. 0626051220

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Korunka na všestranné použitie Premium v stojacich zariadeniach na vysokopresné opracovanie prakticky všetkých materiálov, ako je nehrdzavejúca oceľ, žiaruvzdorné ocele a titán, ako aj na všeobecné využitie pri bežných oceliach až do pevnosti 1200 N/mm² zliatine a neželezných kovoch (napr. zliatina magnézia, mosadz, bronz, plasty).

Nízke trenie a rýchle odvádzanie triesok


Exkluzívny špirálový vrták Vario



Najlepšia centrovacia schopnosť a najvyššia rýchlosť


Špeciálne 4-povrchové brúsenie s optimalizovaným hrotovým prerezávaním



Najlepšie vedenie a presnosť (mimoriadne vysoká torzná tuhosť)


Kombinácia dvojitej vŕtacej päty a jednoduchej vŕtacej päty



Až 9-krát dlhšia životnosť nástroja v porovnaní s vrtákmi bez povrchovej úpravy a až 2-krát dlhšia prevádzková životnosť v porovnaní s bežnými povrchovými úpravami (odolnosť voči teplotám až do 800 °C)


Špeciálny viacvrstvový povlak Magma

Upozornenie

Informácie o vhodných vrtákoch pre jednotlivé materiály nájdete v tabuľkách s prehľadom

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre typ stroja

Stred frézovania/vŕtania, Stojanová vŕtačka

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Ušľachtilá oceľ, Liatina, Titán, Špeciálna zliatina, Neželezný kov

Kvalita

ZEBRA-Premium

Štandard / hĺbka vŕtania

DIN 338 / 5xD

Priemer (Ø)

12,2 mm

Dĺžka (l1)

151 mm

Dĺžka upínacej drážky (l2)

101 mm

Priemer stopky

12,2 mm

Tvar drieku

Valcový

Povrch

Viacvrstvová povrchová úprava Magma

Rezný materiál

HSCo

Vrcholový uhol

118 Stupeň

Životnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Rýchlosť vŕtania (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Kvalita otvoru (bodový systém) ( )

4 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Správanie pri vŕtaní (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Vhodnosť pre stojanovú vŕtačku (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Vhodnosť pre frézovacie a vŕtacie centrum (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Samo centrujúce

Áno

Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až

1400 N/mm²

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Zliatinové mäkčené ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Biela železná liatina, Nehrdzavejúce ocele, sírené, Nehrdzavejúce ocele, austenitické, Nehrdzavejúce ocele, martenzitické, Titán, Titánové zliatiny, Špeciálne zliatiny, Zliatiny horčíka, Meď, snízko legovaná, Mosadz, krátke sekanie, Mosadz, dlhé sekanie, Bronz, krátke sekanie, Bronz, dlhé sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický, Plast, vystužený aramidovým vláknom, Plast, vystužený skleneným/uhlíkovým vláknom

Hodnoty rezania pre špirálový vrták HSS DIN 338 SMART STEP
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL

OLEJ VRTACI A REZNY 400ML

Univerzálny rezací olej pre ľahké až stredné náročné obrábanie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokovýkonný rezací olej na najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 5L

Vysokovýkonný rezací olej na najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
x 1 ks
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie