Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Špirálová vŕtacia korunka HSCO, DIN 338, typ RN, MFD VARIO - VRTAK SPIR KOV  DIN338 HSCO MFDV D1,4
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Špirálová vŕtacia korunka HSCO, DIN 338, typ RN, MFD VARIO - VRTAK SPIR KOV  DIN338 HSCO MFDV D1,4 - 1

Špirálová vŕtacia korunka HSCO, DIN 338, typ RN, MFD VARIO

Špirálový vrták HSCo DIN 338, typ RN MFD VARIO
VRTAK SPIR KOV DIN338 HSCO MFDV D1,4

Obj. č. 0626050140

EAN 4052712044557

Cena za zvolené balenie
Špirálová vŕtacia korunka HSCO, DIN 338, typ RN, MFD VARIO

Obj. č. 0626050140

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Korunka na všestranné použitie Premium v stojacich zariadeniach na vysokopresné opracovanie prakticky všetkých materiálov, ako je nehrdzavejúca oceľ, žiaruvzdorné ocele a titán, ako aj na všeobecné využitie pri bežných oceliach až do pevnosti 1200 N/mm² zliatine a neželezných kovoch (napr. zliatina magnézia, mosadz, bronz, plasty).

Nízke trenie a rýchle odvádzanie triesok


Exkluzívny špirálový vrták Vario



Najlepšia centrovacia schopnosť a najvyššia rýchlosť


Špeciálne 4-povrchové brúsenie s optimalizovaným hrotovým prerezávaním



Najlepšie vedenie a presnosť (mimoriadne vysoká torzná tuhosť)


Kombinácia dvojitej vŕtacej päty a jednoduchej vŕtacej päty



Až 9-krát dlhšia životnosť nástroja v porovnaní s vrtákmi bez povrchovej úpravy a až 2-krát dlhšia prevádzková životnosť v porovnaní s bežnými povrchovými úpravami (odolnosť voči teplotám až do 800 °C)


Špeciálny viacvrstvový povlak Magma

Upozornenie

Informácie o vhodných vrtákoch pre jednotlivé materiály nájdete v tabuľkách s prehľadom

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre typ stroja

Stred frézovania/vŕtania, Stojanová vŕtačka

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Ušľachtilá oceľ, Liatina, Titán, Špeciálna zliatina, Neželezný kov

Kvalita

ZEBRA-Premium

Štandard / hĺbka vŕtania

DIN 338 / 5xD

Priemer (Ø)

1,4 mm

Dĺžka (l1)

40 mm

Dĺžka upínacej drážky (l2)

18 mm

Priemer stopky

1,4 mm

Tvar drieku

Valcový

Povrch

Viacvrstvová povrchová úprava Magma

Rezný materiál

HSCo

Vrcholový uhol

118 Stupeň

Životnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Rýchlosť vŕtania (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Kvalita otvoru (bodový systém) ( )

4 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Správanie pri vŕtaní (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Vhodnosť pre stojanovú vŕtačku (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Vhodnosť pre frézovacie a vŕtacie centrum (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Samo centrujúce

Áno

Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až

1400 N/mm²

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Zliatinové mäkčené ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Biela železná liatina, Nehrdzavejúce ocele, sírené, Nehrdzavejúce ocele, austenitické, Nehrdzavejúce ocele, martenzitické, Titán, Titánové zliatiny, Špeciálne zliatiny, Zliatiny horčíka, Meď, snízko legovaná, Mosadz, krátke sekanie, Mosadz, dlhé sekanie, Bronz, krátke sekanie, Bronz, dlhé sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický, Plast, vystužený aramidovým vláknom, Plast, vystužený skleneným/uhlíkovým vláknom

Hodnoty rezania pre špirálový vrták HSS DIN 338 SMART STEP
Pre priemer 1,0 – 2,5
Názov materiálu Pevnosť v ťahu Priemer 1,0 Priemer 2,0 Priemer 2,5
vc n f n f n f
Od Do Od Do Od Do Od Do
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 850 N/mm² 36 48 11459 15279 0,018 5730 7639 0,063 4584 6112 0,080
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 850 N/mm² 36 48 11459 15279 0,018 5730 7639 0,063 4584 6112 0,080
Tepelne opracované nízkolegované ocele ≤ 850 N/mm² 36 48 11459 15279 0,018 5730 7639 0,063 4584 6112 0,080
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 1000 N/mm² 34 42 10823 13369 0,016 5411 6685 0,050 4329 5348 0,063
Tepelne opracované nízkolegované ocele ≤ 1000 N/mm² 34 42 10823 13369 0,016 5411 6685 0,050 4329 5348 0,063
Tepelne opracované legované ocele ≤ 1200 N/mm² 16 28 5093 8913 0,012 2546 4456 0,032 2037 3565 0,040
Nitridačné ocele ≤ 1200 N/mm² 16 28 5093 8913 0,012 2546 4456 0,032 2037 3565 0,040
Nástrojové ocele ≤ 1200 N/mm² 16 28 5093 8913 0,012 2546 4456 0,032 2037 3565 0,040
Rýchlorezné ocele ≤ 1200 N/mm² 16 28 5093 8913 0,012 2546 4456 0,032 2037 3565 0,040
Liatina ≤ 350 HB 40 45 12732 14324 0,018 6366 7162 0,063 5093 5730 0,080
Tvárna liatina a kujné železo ≤ 350 HB 27 34 8594 10823 0,018 4297 5411 0,063 3438 4329 0,080
Špeciálne zliatiny ≤ 1200 N/mm² 5 7 1592 2228 0,006 796 1114 0,020 637 891 0,025
Popis
vc = rezná rýchlosť [m/min]
f = posun (mm/r)
n = rýchlosť [ot./min.]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Pre priemer 12,5 – 20,0
Názov materiálu Pevnosť v ťahu Priemer 12,5 Priemer 16,0 Priemer 20,0
vc n f n f n f
Od Do Od Do Od Do Od Do
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 850 N/mm² 36 48 917 1222 0,250 716 955 0,315 573 764 0,400
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 850 N/mm² 36 48 917 1222 0,250 716 955 0,315 573 764 0,400
Tepelne opracované nízkolegované ocele ≤ 850 N/mm² 36 48 917 1222 0,250 716 955 0,315 573 764 0,400
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 1000 N/mm² 34 42 866 1070 0,200 676 836 0,250 541 668 0,315
Tepelne opracované nízkolegované ocele ≤ 1000 N/mm² 34 42 866 1070 0,200 676 836 0,250 541 668 0,315
Tepelne opracované legované ocele ≤ 1200 N/mm² 16 28 407 713 0,125 318 557 0,160 255 446 0,200
Nitridačné ocele ≤ 1200 N/mm² 16 28 407 713 0,125 318 557 0,160 255 446 0,200
Nástrojové ocele ≤ 1200 N/mm² 16 28 407 713 0,125 318 557 0,160 255 446 0,200
Rýchlorezné ocele ≤ 1200 N/mm² 16 28 407 713 0,125 318 557 0,160 255 446 0,200
Liatina ≤ 350 HB 40 45 1019 1146 0,250 796 895 0,315 637 716 0,400
Tvárna liatina a kujné železo ≤ 350 HB 27 34 688 866 0,250 537 676 0,315 430 541 0,400
Špeciálne zliatiny ≤ 1200 N/mm² 5 7 127 178 0,080 99 139 0,100 80 111 0,125
Pre priemer 6,3 – 10,0
Názov materiálu Pevnosť v ťahu Priemer 6,3 Priemer 8,0 Priemer 10,0
vc n f n f n f
Od Do Od Do Od Do Od Do
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 850 N/mm² 36 48 1819 2425 0,160 1432 1910 0,200 1146 1528 0,250
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 850 N/mm² 36 48 1819 2425 0,160 1432 1910 0,200 1146 1528 0,250
Tepelne opracované nízkolegované ocele ≤ 850 N/mm² 36 48 1819 2425 0,160 1432 1910 0,200 1146 1528 0,250
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 1000 N/mm² 34 42 1718 2122 0,125 1353 1671 0,160 1082 1337 0,200
Tepelne opracované nízkolegované ocele ≤ 1000 N/mm² 34 42 1718 2122 0,125 1353 1671 0,160 1082 1337 0,200
Tepelne opracované legované ocele ≤ 1200 N/mm² 16 28 808 1415 0,080 637 1114 0,100 509 891 0,125
Nitridačné ocele ≤ 1200 N/mm² 16 28 808 1415 0,080 637 1114 0,100 509 891 0,125
Nástrojové ocele ≤ 1200 N/mm² 16 28 808 1415 0,080 637 1114 0,100 509 891 0,125
Rýchlorezné ocele ≤ 1200 N/mm² 16 28 808 1415 0,080 637 1114 0,100 509 891 0,125
Liatina ≤ 350 HB 40 45 2021 2274 0,160 1592 1790 0,200 1273 1432 0,250
Tvárna liatina a kujné železo ≤ 350 HB 27 34 1364 1718 0,160 1074 1353 0,200 859 1082 0,250
Špeciálne zliatiny ≤ 1200 N/mm² 5 7 253 354 0,050 199 279 0,063 159 223 0,080
Pre priemer 3,15 – 5,0
Názov materiálu Pevnosť v ťahu Priemer 3,15 Priemer 4,0 Priemer 5,0
vc n f n f n f
Od Do Od Do Od Do Od Do
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 850 N/mm² 36 48 3638 4850 0,100 2865 3820 0,125 2292 3056 0,125
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 850 N/mm² 36 48 3638 4850 0,100 2865 3820 0,125 2292 3056 0,125
Tepelne opracované nízkolegované ocele ≤ 850 N/mm² 36 48 3638 4850 0,100 2865 3820 0,125 2292 3056 0,125
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 1000 N/mm² 34 42 3436 4244 0,080 2706 3342 0,100 2165 2674 0,100
Tepelne opracované nízkolegované ocele ≤ 1000 N/mm² 34 42 3436 4244 0,080 2706 3342 0,100 2165 2674 0,100
Tepelne opracované legované ocele ≤ 1200 N/mm² 16 28 1617 2829 0,050 1273 2228 0,063 1019 1783 0,063
Nitridačné ocele ≤ 1200 N/mm² 16 28 1617 2829 0,050 1273 2228 0,063 1019 1783 0,063
Nástrojové ocele ≤ 1200 N/mm² 16 28 1617 2829 0,050 1273 2228 0,063 1019 1783 0,063
Rýchlorezné ocele ≤ 1200 N/mm² 16 28 1617 2829 0,050 1273 2228 0,063 1019 1783 0,063
Liatina ≤ 350 HB 40 45 4042 4547 0,100 3183 3581 0,125 2546 2865 0,125
Tvárna liatina a kujné železo ≤ 350 HB 27 34 2728 3436 0,100 2149 2706 0,125 1719 2165 0,125
Špeciálne zliatiny ≤ 1200 N/mm² 5 7 505 707 0,032 398 557 0,040 318 446 0,040
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL

OLEJ VRTACI A REZNY 400ML

Univerzálny rezací olej pre ľahké až stredné náročné obrábanie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokovýkonný rezací olej na najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 5L

Vysokovýkonný rezací olej na najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
x 1 ks
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie