Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Špirálová vŕtacia korunka HSCO, DIN 338, typ RN, MFD VARIO

Špirálový vrták HSCo DIN 338, typ RN MFD VARIO
VRTAK SPIR KOV DIN338 HSCO MFDV D18,9MM
ZEBRA

Obj. č. 0626051890
EAN 4062856189267

Cena za zvolené balenie
Špirálová vŕtacia korunka HSCO, DIN 338, typ RN, MFD VARIO

Obj. č. 0626051890

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Korunka na všestranné použitie Premium v stojacich zariadeniach na vysokopresné opracovanie prakticky všetkých materiálov, ako je nehrdzavejúca oceľ, žiaruvzdorné ocele a titán, ako aj na všeobecné využitie pri bežných oceliach až do pevnosti 1200 N/mm² zliatine a neželezných kovoch (napr. zliatina magnézia, mosadz, bronz, plasty).

Nízke trenie a rýchle odvádzanie triesok


Exkluzívny špirálový vrták Vario



Najlepšia centrovacia schopnosť a najvyššia rýchlosť


Špeciálne 4-povrchové brúsenie s optimalizovaným hrotovým prerezávaním



Najlepšie vedenie a presnosť (mimoriadne vysoká torzná tuhosť)


Kombinácia dvojitej vŕtacej päty a jednoduchej vŕtacej päty



Až 9-krát dlhšia životnosť nástroja v porovnaní s vrtákmi bez povrchovej úpravy a až 2-krát dlhšia prevádzková životnosť v porovnaní s bežnými povrchovými úpravami (odolnosť voči teplotám až do 800 °C)


Špeciálny viacvrstvový povlak Magma

Upozornenie

Informácie o vhodných vrtákoch pre jednotlivé materiály nájdete v tabuľkách s prehľadom

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre typ stroja

Stred frézovania/vŕtania
Stojanová vŕtačka

Materiály určené na spracovanie

Oceľ
Ušľachtilá oceľ
Liatina
Titán
Špeciálna zliatina
Neželezný kov

Kvalita

ZEBRA-Premium

Štandard / hĺbka vŕtania

DIN 338 / 5xD

Priemer (Ø)

18,9 mm

Dĺžka (l1)

198 mm

Dĺžka upínacej drážky (l2)

135 mm

Priemer stopky

18,9 mm

Tvar drieku

Valcový

Povrch

Viacvrstvová povrchová úprava Magma

Rezný materiál

HSCo

Vrcholový uhol

118 Stupeň

Životnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Rýchlosť vŕtania (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Kvalita otvoru (bodový systém) ( )

4 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Správanie pri vŕtaní (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Vhodnosť pre stojanovú vŕtačku (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Vhodnosť pre frézovacie a vŕtacie centrum (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Samo centrujúce

Áno

Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až

1400 N/mm²

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele
Nezliatinové mäkčené ocele
Zliatinové mäkčené ocele
Nástrojové ocele
Rýchlorezné ocele
Liatina
Ťažné železo
Temperovaná liatina
Biela železná liatina
Nehrdzavejúce ocele, sírené
Nehrdzavejúce ocele, austenitické
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické
Titán
Titánové zliatiny
Špeciálne zliatiny
Zliatiny horčíka
Meď, snízko legovaná
Mosadz, krátke sekanie
Mosadz, dlhé sekanie
Bronz, krátke sekanie
Bronz, dlhé sekanie
Plasty, reaktoplast
Plast, termoplastický
Plast, vystužený aramidovým vláknom
Plast, vystužený skleneným/uhlíkovým vláknom

Hodnoty rezania pre špirálový vrták HSS DIN 338 SMART STEP
Pre priemer 1,0 – 2,5
Názov materiáluPevnosť v ťahu Priemer 1,0Priemer 2,0Priemer 2,5
vcnf nfnf
OdDoOdDo OdDo OdDo
Všeobecné konštrukčné ocele≤ 850 N/mm²364811459152790,018573076390,063458461120,080
Tepelne opracované nelegované ocele≤ 850 N/mm²364811459152790,018573076390,063458461120,080
Tepelne opracované nízkolegované ocele≤ 850 N/mm²364811459152790,018573076390,063458461120,080
Tepelne opracované nelegované ocele≤ 1000 N/mm²344210823133690,016541166850,050432953480,063
Tepelne opracované nízkolegované ocele≤ 1000 N/mm²344210823133690,016541166850,050432953480,063
Tepelne opracované legované ocele≤ 1200 N/mm²1628509389130,012254644560,032203735650,040
Nitridačné ocele≤ 1200 N/mm²1628509389130,012254644560,032203735650,040
Nástrojové ocele≤ 1200 N/mm²1628509389130,012254644560,032203735650,040
Rýchlorezné ocele≤ 1200 N/mm²1628509389130,012254644560,032203735650,040
Liatina≤ 350 HB404512732143240,018636671620,063509357300,080
Tvárna liatina a kujné železo≤ 350 HB27348594108230,018429754110,063343843290,080
Špeciálne zliatiny≤ 1200 N/mm²57159222280,00679611140,0206378910,025
Pre priemer 3,15 – 5,0
Názov materiáluPevnosť v ťahu Priemer 3,15Priemer 4,0Priemer 5,0
vcnf nfnf
OdDoOdDo OdDo OdDo
Všeobecné konštrukčné ocele≤ 850 N/mm²3648363848500,100286538200,125229230560,125
Tepelne opracované nelegované ocele≤ 850 N/mm²3648363848500,100286538200,125229230560,125
Tepelne opracované nízkolegované ocele≤ 850 N/mm²3648363848500,100286538200,125229230560,125
Tepelne opracované nelegované ocele≤ 1000 N/mm²3442343642440,080270633420,100216526740,100
Tepelne opracované nízkolegované ocele≤ 1000 N/mm²3442343642440,080270633420,100216526740,100
Tepelne opracované legované ocele≤ 1200 N/mm²1628161728290,050127322280,063101917830,063
Nitridačné ocele≤ 1200 N/mm²1628161728290,050127322280,063101917830,063
Nástrojové ocele≤ 1200 N/mm²1628161728290,050127322280,063101917830,063
Rýchlorezné ocele≤ 1200 N/mm²1628161728290,050127322280,063101917830,063
Liatina≤ 350 HB4045404245470,100318335810,125254628650,125
Tvárna liatina a kujné železo≤ 350 HB2734272834360,100214927060,125171921650,125
Špeciálne zliatiny≤ 1200 N/mm²575057070,0323985570,0403184460,040
Pre priemer 6,3 – 10,0
Názov materiáluPevnosť v ťahu Priemer 6,3Priemer 8,0Priemer 10,0
vcnf nfnf
OdDoOdDo OdDo OdDo
Všeobecné konštrukčné ocele≤ 850 N/mm²3648181924250,160143219100,200114615280,250
Tepelne opracované nelegované ocele≤ 850 N/mm²3648181924250,160143219100,200114615280,250
Tepelne opracované nízkolegované ocele≤ 850 N/mm²3648181924250,160143219100,200114615280,250
Tepelne opracované nelegované ocele≤ 1000 N/mm²3442171821220,125135316710,160108213370,200
Tepelne opracované nízkolegované ocele≤ 1000 N/mm²3442171821220,125135316710,160108213370,200
Tepelne opracované legované ocele≤ 1200 N/mm²162880814150,08063711140,1005098910,125
Nitridačné ocele≤ 1200 N/mm²162880814150,08063711140,1005098910,125
Nástrojové ocele≤ 1200 N/mm²162880814150,08063711140,1005098910,125
Rýchlorezné ocele≤ 1200 N/mm²162880814150,08063711140,1005098910,125
Liatina≤ 350 HB4045202122740,160159217900,200127314320,250
Tvárna liatina a kujné železo≤ 350 HB2734136417180,160107413530,20085910820,250
Špeciálne zliatiny≤ 1200 N/mm²572533540,0501992790,0631592230,080
Pre priemer 12,5 – 20,0
Názov materiáluPevnosť v ťahu Priemer 12,5Priemer 16,0Priemer 20,0
vcnf nfnf
OdDoOdDo OdDo OdDo
Všeobecné konštrukčné ocele≤ 850 N/mm²364891712220,2507169550,3155737640,400
Tepelne opracované nelegované ocele≤ 850 N/mm²364891712220,2507169550,3155737640,400
Tepelne opracované nízkolegované ocele≤ 850 N/mm²364891712220,2507169550,3155737640,400
Tepelne opracované nelegované ocele≤ 1000 N/mm²344286610700,2006768360,2505416680,315
Tepelne opracované nízkolegované ocele≤ 1000 N/mm²344286610700,2006768360,2505416680,315
Tepelne opracované legované ocele≤ 1200 N/mm²16284077130,1253185570,1602554460,200
Nitridačné ocele≤ 1200 N/mm²16284077130,1253185570,1602554460,200
Nástrojové ocele≤ 1200 N/mm²16284077130,1253185570,1602554460,200
Rýchlorezné ocele≤ 1200 N/mm²16284077130,1253185570,1602554460,200
Liatina≤ 350 HB4045101911460,2507968950,3156377160,400
Tvárna liatina a kujné železo≤ 350 HB27346888660,2505376760,3154305410,400
Špeciálne zliatiny≤ 1200 N/mm²571271780,080991390,100801110,125
Popis
vc = rezná rýchlosť [m/min]
f = posun (mm/r)
n = rýchlosť [ot./min.]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL

OLEJ VRTACI A REZNY 400ML

Univerzálny rezací olej pre ľahké až stredné náročné obrábanie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokovýkonný rezací olej na najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 5L

Vysokovýkonný rezací olej na najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
x 1 ks
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie