Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Špirálová vŕtacia korunka HSCo DIN 345, typ RN - VRTAK SPIR DO KOVU  DIN345 MK HSCO D34,5
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Špirálová vŕtacia korunka HSCo DIN 345, typ RN - VRTAK SPIR DO KOVU  DIN345 MK HSCO D34,5 - 1

Špirálová vŕtacia korunka HSCo DIN 345, typ RN

Špirálový vrták HSCo DIN 345 Typ RN
VRTAK SPIR DO KOVU DIN345 MK HSCO D34,5

Obj. č. 0626303450

EAN 4052712047183

Cena za zvolené balenie
Špirálová vŕtacia korunka HSCo DIN 345, typ RN

Obj. č. 0626303450

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Výkonný vrták s morzeovým kužeľom z nehrdzavejúcej ocele pre skriňové stĺpové vrtáky na obrábanie nehrdzavejúcej ocele (napr. V2A, V4A), žiaruvzdorných ocelí a titánu. Vhodné aj na všeobecné, široké využitie v oceli do 1200 N/mm² a liatine.

Presné rezanie bez centrovania, aj na zaoblených povrchoch


Optimalizovaný delený hrot



Výnimočná priľnavosť chladiacich mazív a znížená tendencia hromadenia nánosov materiálu


Povrch s naparenou vrstvou



Produkt vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný s bronzovou certifikáciou Cradle to Cradle®

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre typ stroja

Stojanová vŕtačka

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán

Kvalita

ZEBRA-Premium

Štandard / hĺbka vŕtania

DIN 345 / 5xD

Priemer (Ø)

34,5 mm

Vhodnosť pre nástroje s Morseovým kužeľom

BUP 4

Dĺžka (l1)

339 mm

Dĺžka upínacej drážky (l2)

190 mm

Tvar drieku

Morseho skosenie

Povrch

Vaporizované

Rezný materiál

HSCo

Vrcholový uhol

135 Stupeň

Životnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Rýchlosť vŕtania (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Kvalita otvoru (bodový systém) ( )

3 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Správanie pri vŕtaní (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Vhodnosť pre stojanovú vŕtačku (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Vhodnosť pre frézovacie a vŕtacie centrum (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Samo centrujúce

Áno

Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až

1200 N/mm²

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Biela železná liatina, Nehrdzavejúce ocele, martenzitické, Nehrdzavejúce ocele, sírené, Nehrdzavejúce ocele, austenitické, Titán, Titánové zliatiny, Pružinové ocele, Zliatiny horčíka, Meď, snízko legovaná, Bronz, dlhé sekanie, Bronz, krátke sekanie, Mosadz, dlhé sekanie, Mosadz, krátke sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický

Hodnoty rezania
Pre priemer 10,0 – 16,0
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu od priemeru 10,0 od priemeru 12,0 od priemeru 16,0
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 850 N/mm² 30 40 955 1273 0,220 796 1061 0,250 597 796 0,280
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 850 N/mm² 30 40 955 1273 0,220 796 1061 0,250 597 796 0,280
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 850 N/mm² 30 40 955 1273 0,220 796 1061 0,250 597 796 0,280
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 000 N/mm² 28 35 891 1114 0,220 743 928 0,250 557 696 0,280
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 000 N/mm² 28 35 891 1114 0,220 743 928 0,250 557 696 0,280
Legované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 200 N/mm² 12 18 382 573 0,200 318 477 0,220 239 358 0,240
Nitridačné ocele ≤ 1 200 N/mm² 12 18 382 573 0,200 318 477 0,220 239 358 0,240
Nástrojové ocele ≤ 1 200 N/mm² 12 18 382 573 0,200 318 477 0,220 239 358 0,240
Rýchlorezné ocele ≤ 1 200 N/mm² 12 18 382 573 0,200 318 477 0,220 239 358 0,240
Odlievané kovy
Liatina ≤ 350 HB 30 35 955 1114 0,200 796 928 0,220 597 696 0,250
Tvárna liatina a kujné železo ≤ 350 HB 26 30 828 955 0,200 690 796 0,220 517 597 0,250
Nehrdzavejúce ocele
Nehrdzavejúce ocele ≤ 1 200 N/mm² 10 14 318 446 0,120 265 371 0,140 199 279 0,160
Titán ≤ 850 N/mm² 6 10 191 318 0,100 159 265 0,100 119 199 0,120
Tvrdé materiály
Pružinové ocele ≤ 330 HB 12 18 382 573 0,100 318 477 0,100 239 358 0,120
Plast
Plast ≤ 200 N/mm² 20 30 637 955 0,200 531 796 0,240 398 597 0,260
Kľúč
vc = rezná rýchlosť [m/min]
f = posun [mm/r]
n = rýchlosť otáčania [ot./min]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Pre priemer 32,0 – 40,0
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu od priemeru 32,0 od priemeru 36,0 od priemeru 40,0
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 850 N/mm² 30 40 298 398 0,360 265 354 0,380 239 318 0,400
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 850 N/mm² 30 40 298 398 0,360 265 354 0,380 239 318 0,400
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 850 N/mm² 30 40 298 398 0,360 265 354 0,380 239 318 0,400
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 000 N/mm² 28 35 279 348 0,360 248 309 0,380 223 279 0,400
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 000 N/mm² 28 35 279 348 0,360 248 309 0,380 223 279 0,400
Legované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 200 N/mm² 12 18 119 179 0,320 106 159 0,340 95 143 0,360
Nitridačné ocele ≤ 1 200 N/mm² 12 18 119 179 0,320 106 159 0,340 95 143 0,360
Nástrojové ocele ≤ 1 200 N/mm² 12 18 119 179 0,320 106 159 0,340 95 143 0,360
Rýchlorezné ocele ≤ 1 200 N/mm² 12 18 119 179 0,320 106 159 0,340 95 143 0,360
Odlievané kovy
Liatina ≤ 350 HB 30 35 298 348 0,420 265 309 0,460 239 279 0,500
Tvárna liatina a kujné železo ≤ 350 HB 26 30 259 298 0,420 230 265 0,460 207 239 0,500
Nehrdzavejúce ocele
Nehrdzavejúce ocele ≤ 1 200 N/mm² 10 14 99 139 0,280 88 124 0,300 80 111 0,320
Titán ≤ 850 N/mm² 6 10 60 99 0,200 53 88 0,220 48 80 0,240
Tvrdé materiály
Pružinové ocele ≤ 330 HB 12 18 119 179 0,200 106 159 0,220 95 143 0,240
Plast
Plast ≤ 200 N/mm² 20 30 199 298 0,360 177 265 0,380 159 239 0,400
Pre priemer 20,0 – 28,0
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu od priemeru 20,0 od priemeru 24,0 od priemeru 28,0
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 850 N/mm² 30 40 477 637 0,300 398 531 0,320 341 455 0,340
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 850 N/mm² 30 40 477 637 0,300 398 531 0,320 341 455 0,340
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 850 N/mm² 30 40 477 637 0,300 398 531 0,320 341 455 0,340
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 000 N/mm² 28 35 446 557 0,300 371 464 0,320 318 398 0,340
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 000 N/mm² 28 35 446 557 0,300 371 464 0,320 318 398 0,340
Legované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 200 N/mm² 12 18 191 286 0,260 159 239 0,280 136 205 0,300
Nitridačné ocele ≤ 1 200 N/mm² 12 18 191 286 0,260 159 239 0,280 136 205 0,300
Nástrojové ocele ≤ 1 200 N/mm² 12 18 191 286 0,260 159 239 0,280 136 205 0,300
Rýchlorezné ocele ≤ 1 200 N/mm² 12 18 191 286 0,260 159 239 0,280 136 205 0,300
Odlievané kovy
Liatina ≤ 350 HB 30 35 477 557 0,300 398 464 0,360 341 398 0,400
Tvárna liatina a kujné železo ≤ 350 HB 26 30 414 477 0,300 345 398 0,360 296 341 0,400
Nehrdzavejúce ocele
Nehrdzavejúce ocele ≤ 1 200 N/mm² 10 14 159 223 0,200 133 186 0,240 114 159 0,260
Titán ≤ 850 N/mm² 6 10 95 159 0,150 80 133 0,180 68 114 0,200
Tvrdé materiály
Pružinové ocele ≤ 330 HB 12 18 191 286 0,150 159 239 0,180 136 205 0,200
Plast
Plast ≤ 200 N/mm² 20 30 318 477 0,280 265 398 0,320 227 341 0,340
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL

OLEJ VRTACI A REZNY 400ML

Univerzálny rezací olej pre ľahké až stredné náročné obrábanie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokoúčinný rezací olej pre najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 5L

Vysokoúčinný rezací olej pre najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
x 1 ks
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie