Špirálová vŕtacia korunka HSCo DIN 345, typ RN
Špirálový vrták HSCo DIN 345 Typ RN
VRTAK SPIR DO KOVU DIN345 MK HSCO D37,5
Obj. č. 0626303750
EAN 4052712047244
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Presné rezanie bez centrovania, aj na zaoblených povrchoch
Optimalizovaný delený hrot
Výnimočná priľnavosť chladiacich mazív a znížená tendencia hromadenia nánosov materiálu
Povrch s naparenou vrstvou
Produkt vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný s bronzovou certifikáciou Cradle to Cradle®
Hárky údajov(X)
Vhodnosť pre typ stroja | Stojanová vŕtačka |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Štandard / hĺbka vŕtania | DIN 345 / 5xD |
Priemer (Ø) | 37,5 mm |
Vhodnosť pre nástroje s Morseovým kužeľom | BUP 4 |
Dĺžka (l1) | 344 mm |
Dĺžka upínacej drážky (l2) | 195 mm |
Tvar drieku | Morseho skosenie |
Povrch | Vaporizované |
Rezný materiál | HSCo |
Vrcholový uhol | 135 Stupeň |
Životnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Rýchlosť vŕtania (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Kvalita otvoru (bodový systém) ( ) | 3 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Správanie pri vŕtaní (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre stojanovú vŕtačku (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre frézovacie a vŕtacie centrum (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Samo centrujúce | Áno |
Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až | 1200 N/mm² |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Biela železná liatina, Nehrdzavejúce ocele, martenzitické, Nehrdzavejúce ocele, sírené, Nehrdzavejúce ocele, austenitické, Titán, Titánové zliatiny, Pružinové ocele, Zliatiny horčíka, Meď, snízko legovaná, Bronz, dlhé sekanie, Bronz, krátke sekanie, Mosadz, dlhé sekanie, Mosadz, krátke sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický |
| Hodnoty rezania | ||||||||||||
| Pre priemer 10,0 – 16,0 | ||||||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | od priemeru 10,0 | od priemeru 12,0 | od priemeru 16,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Ocele | ||||||||||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 955 | 1273 | 0,220 | 796 | 1061 | 0,250 | 597 | 796 | 0,280 |
| Nelegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 955 | 1273 | 0,220 | 796 | 1061 | 0,250 | 597 | 796 | 0,280 |
| Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 955 | 1273 | 0,220 | 796 | 1061 | 0,250 | 597 | 796 | 0,280 |
| Nelegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 28 | 35 | 891 | 1114 | 0,220 | 743 | 928 | 0,250 | 557 | 696 | 0,280 |
| Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 28 | 35 | 891 | 1114 | 0,220 | 743 | 928 | 0,250 | 557 | 696 | 0,280 |
| Legované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 382 | 573 | 0,200 | 318 | 477 | 0,220 | 239 | 358 | 0,240 |
| Nitridačné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 382 | 573 | 0,200 | 318 | 477 | 0,220 | 239 | 358 | 0,240 |
| Nástrojové ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 382 | 573 | 0,200 | 318 | 477 | 0,220 | 239 | 358 | 0,240 |
| Rýchlorezné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 382 | 573 | 0,200 | 318 | 477 | 0,220 | 239 | 358 | 0,240 |
| Odlievané kovy | ||||||||||||
| Liatina | ≤ 350 HB | 30 | 35 | 955 | 1114 | 0,200 | 796 | 928 | 0,220 | 597 | 696 | 0,250 |
| Tvárna liatina a kujné železo | ≤ 350 HB | 26 | 30 | 828 | 955 | 0,200 | 690 | 796 | 0,220 | 517 | 597 | 0,250 |
| Nehrdzavejúce ocele | ||||||||||||
| Nehrdzavejúce ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 14 | 318 | 446 | 0,120 | 265 | 371 | 0,140 | 199 | 279 | 0,160 |
| Titán | ≤ 850 N/mm² | 6 | 10 | 191 | 318 | 0,100 | 159 | 265 | 0,100 | 119 | 199 | 0,120 |
| Tvrdé materiály | ||||||||||||
| Pružinové ocele | ≤ 330 HB | 12 | 18 | 382 | 573 | 0,100 | 318 | 477 | 0,100 | 239 | 358 | 0,120 |
| Plast | ||||||||||||
| Plast | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 637 | 955 | 0,200 | 531 | 796 | 0,240 | 398 | 597 | 0,260 |
| Kľúč |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] |
| f = posun [mm/r] |
| n = rýchlosť otáčania [ot./min] |
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. |
| Pre priemer 32,0 – 40,0 | ||||||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | od priemeru 32,0 | od priemeru 36,0 | od priemeru 40,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Ocele | ||||||||||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 298 | 398 | 0,360 | 265 | 354 | 0,380 | 239 | 318 | 0,400 |
| Nelegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 298 | 398 | 0,360 | 265 | 354 | 0,380 | 239 | 318 | 0,400 |
| Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 298 | 398 | 0,360 | 265 | 354 | 0,380 | 239 | 318 | 0,400 |
| Nelegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 28 | 35 | 279 | 348 | 0,360 | 248 | 309 | 0,380 | 223 | 279 | 0,400 |
| Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 28 | 35 | 279 | 348 | 0,360 | 248 | 309 | 0,380 | 223 | 279 | 0,400 |
| Legované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 119 | 179 | 0,320 | 106 | 159 | 0,340 | 95 | 143 | 0,360 |
| Nitridačné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 119 | 179 | 0,320 | 106 | 159 | 0,340 | 95 | 143 | 0,360 |
| Nástrojové ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 119 | 179 | 0,320 | 106 | 159 | 0,340 | 95 | 143 | 0,360 |
| Rýchlorezné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 119 | 179 | 0,320 | 106 | 159 | 0,340 | 95 | 143 | 0,360 |
| Odlievané kovy | ||||||||||||
| Liatina | ≤ 350 HB | 30 | 35 | 298 | 348 | 0,420 | 265 | 309 | 0,460 | 239 | 279 | 0,500 |
| Tvárna liatina a kujné železo | ≤ 350 HB | 26 | 30 | 259 | 298 | 0,420 | 230 | 265 | 0,460 | 207 | 239 | 0,500 |
| Nehrdzavejúce ocele | ||||||||||||
| Nehrdzavejúce ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 14 | 99 | 139 | 0,280 | 88 | 124 | 0,300 | 80 | 111 | 0,320 |
| Titán | ≤ 850 N/mm² | 6 | 10 | 60 | 99 | 0,200 | 53 | 88 | 0,220 | 48 | 80 | 0,240 |
| Tvrdé materiály | ||||||||||||
| Pružinové ocele | ≤ 330 HB | 12 | 18 | 119 | 179 | 0,200 | 106 | 159 | 0,220 | 95 | 143 | 0,240 |
| Plast | ||||||||||||
| Plast | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 199 | 298 | 0,360 | 177 | 265 | 0,380 | 159 | 239 | 0,400 |
| Pre priemer 20,0 – 28,0 | ||||||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | od priemeru 20,0 | od priemeru 24,0 | od priemeru 28,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Ocele | ||||||||||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 477 | 637 | 0,300 | 398 | 531 | 0,320 | 341 | 455 | 0,340 |
| Nelegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 477 | 637 | 0,300 | 398 | 531 | 0,320 | 341 | 455 | 0,340 |
| Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 477 | 637 | 0,300 | 398 | 531 | 0,320 | 341 | 455 | 0,340 |
| Nelegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 28 | 35 | 446 | 557 | 0,300 | 371 | 464 | 0,320 | 318 | 398 | 0,340 |
| Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 28 | 35 | 446 | 557 | 0,300 | 371 | 464 | 0,320 | 318 | 398 | 0,340 |
| Legované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 191 | 286 | 0,260 | 159 | 239 | 0,280 | 136 | 205 | 0,300 |
| Nitridačné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 191 | 286 | 0,260 | 159 | 239 | 0,280 | 136 | 205 | 0,300 |
| Nástrojové ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 191 | 286 | 0,260 | 159 | 239 | 0,280 | 136 | 205 | 0,300 |
| Rýchlorezné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 191 | 286 | 0,260 | 159 | 239 | 0,280 | 136 | 205 | 0,300 |
| Odlievané kovy | ||||||||||||
| Liatina | ≤ 350 HB | 30 | 35 | 477 | 557 | 0,300 | 398 | 464 | 0,360 | 341 | 398 | 0,400 |
| Tvárna liatina a kujné železo | ≤ 350 HB | 26 | 30 | 414 | 477 | 0,300 | 345 | 398 | 0,360 | 296 | 341 | 0,400 |
| Nehrdzavejúce ocele | ||||||||||||
| Nehrdzavejúce ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 14 | 159 | 223 | 0,200 | 133 | 186 | 0,240 | 114 | 159 | 0,260 |
| Titán | ≤ 850 N/mm² | 6 | 10 | 95 | 159 | 0,150 | 80 | 133 | 0,180 | 68 | 114 | 0,200 |
| Tvrdé materiály | ||||||||||||
| Pružinové ocele | ≤ 330 HB | 12 | 18 | 191 | 286 | 0,150 | 159 | 239 | 0,180 | 136 | 205 | 0,200 |
| Plast | ||||||||||||
| Plast | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 318 | 477 | 0,280 | 265 | 398 | 0,320 | 227 | 341 | 0,340 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!